Sklopnik - kombinacija EATON 50kVar, kapacitivno 72A 230V AC [294076 - DILK50-10(230V50HZ,2]
ŠIFRA 1189017
EAN 4015082940768
EATON
294076 - DILK50-10(230V50HZ,2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 72
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.