Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 11kW 110V AC [LC2D25F7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2615954
EAN 3389110386813
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D25F7 - Contactors & motor p
Reverzibilni sklopnik 575 V AC 25 A IEC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 11
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.