Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 30kW 48V AC [LC2D65AE7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2623852
EAN 3389119409629
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D65AE7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 65 A - zavojnica 48 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 30
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 48
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.