Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 5,5kW 110V DC [LC2D12FD - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2615975
EAN 3389110392296
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D12FD - Contactors & motor p
Reverzibilni sklopnik 575 V AC 12 A IEC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.