Sklopnik - kombinacija SCHNEIDER Reverzibilna sigurnost 5,5kW 24V AC [LC2K1201B7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619780
EAN 3389110789850
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2K1201B7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys K – 3P – AC-3 – = 440 V 12 A – 1 NC - zavojnica 24 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.