Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 50A 22kW 230V AC [LC2D50AP7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2623850
EAN 3389119409605
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D50AP7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 50 A - zavojnica 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 50
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 22
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.