Sklopnik - kombinacija TESYS D 3P Reverzibilna sigurnost 95A 45kW 230V AC [LC2D95P7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2616286
EAN 3389110458497
SCHNEIDER ELECTRIC
LC2D95P7 - Contactors & motor p
Rever. sklopnik TeSys D – 3P (3 NO) – AC-3 – = 440 V 95 A – zavojnica 230 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Funkcija: Reverzibilna sigurnost
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3, 400 V (A): 95
- Nazivna operativna snaga pri AC-3, 400 V (kW): 45
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.