Sklopnik - tuljak EATON za DILM115-170 500V 0V AC [230114 - DILM150-XSP(RAC500)]
ŠIFRA 1215706
EAN 4015082301149
EATON
230114 - DILM150-XSP(RAC500)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 500
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.