Sklopnik - tuljak SCHNEIDER 24V AC [LX1D8B7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2620526
EAN 3389110868357
SCHNEIDER ELECTRIC
LX1D8B7 - Contactors & motor p
TeSys D – zavojnica sklopnika – LX1D8 – 24 V AC 50/60 Hz za sklopnik 115 i 150 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.