Sklopnik - tuljak TESYS 110V AC [LXD3F7 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2623859
EAN 3389119410359
SCHNEIDER ELECTRIC
LXD3F7 - Contactors & motor p
TeSys D – zavojnica sklopnika – LXD3 – 110 V AC 50/60 Hz za sklopnik 40 do 65 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.