Sklopnik WAGO Ugradbeni 3P 16A 250V IP20 Ženski CRN [890-703 - Winsta MINI]

ŠIFRA 2747136 EAN 4045454233419 WAGO 890-703 - Winsta MINI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO
  • Broj polova (P): 3
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Izvedba: Ženski
  • Boja odvojenog adaptera: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.