Napajanje AC 100 – 240V 50/60 Hz
Postavke i ostale specifikacije
Postavke temperature 5 do 35 °C
Preciznost ±0,1°C
Prikaz temperature od 5 do 40 °C
Temperatura okoline djelovanja od 0 do 50 °C
Temperatura skladištenja –10 do 60 °C
Dimenzije 86 x 86 x 13 mm
Kontakti breznaponski 3A (COM, NC, NO)
Bežičano povezivanje Wi-Fi, 2,412 GHz – 2,484 GHz, TCP/IP, MQTT
Ostalo
Aplikacija za iOS i Android uređaje
Opcija priključivanja tipala za podno grijanje (NTC100K, NTC10K – nije priloženo)
Upravljanje putem besplatne mobilne aplikacije za iOS i Android uređaje
• Povezivanje u mrežu putem vaše lokalne bežične mreže (Wi-Fi 2,412 GHz – 2,484 GHz, TCP/IP, MQTT)
• Jednostavno programiranje rasporeda grijanja za 7 dana s 6-dnevnim preklapanjima (programima) gdje korisnik podesi za svako preklapanje željeno vrijeme i temperaturu
• Programiranje je moguće putem aplikacije i djelomično putem termostata
• Veliki (4”) LCD zaslon od 10 cm s dobrim osvjetljenjem omogućuje lakši pregled nad prikazanim informacijama
• Prikaz trenutne i željene temperature prostora ili trenutno vrijeme i dan u tjednu
• Način odmora je moguć isključivanjem programiranja i mogućnošću podešavanja željene niže temperature grijanja odnosno uključivanjem “away” načina u aplikaciji,
gdje se podešava stalna temperatura 16 °C
• Opcija kalibracije prikaza temperature
• Pohranjivanje svih postavki prilikom prekida napajanja
• Automatska zaštita od smrzavanja
• Opcija uključivanja funkcije za pametno prilagođavanje grijanja, gdje se termostat s pomoću posebnog algoritma privikava na vaše potrebe grijanja i tako
omogućuje najvišu razinu udobnosti grijanja u vašem domu. Funkcija nakon toga započinje s prijevremenim grijanjem prostora s obzirom na to koliko je vremena posljednjih
dana bilo potrebno da je željena temperatura postignuta.