• Privatna
  • Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 -PP-SR 30mm Plastika (PP) +140°CST.C bezhalogen (pakiranje od 25 m)
E-katalog

Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton Helawrap HWPP30 -PP-SR 30mm Plastika (PP) +140°CST.C bezhalogen (pakiranje od 25 m) [161-64503 - HWPP30-PP-SR]

ŠIFRA 2799262 EAN 4031026243290 Hellermanntyton 161-64503 - HWPP30-PP-SR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Izvedba: Helawrap HWPP30
  • Nazivni promjer (mm): 30
  • Materijal: Plastika
  • Radna temperatura (ST.C): +140°C
  • Bez halogena: brezhalogen
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.