Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED se ne može zamijeniti 8/12/18W 3000/4000/6500K 930-1980lm BIJ Oblo fi 230mm IP54 120st. 100-240V [RHVXCCT3-01]

ŠIFRA 2847505 EAN 5391370088947 LED Group RHVXCCT3-01
Plafonjera OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED ima moč 8/12/18W, stikalo s katerim določimo barvo svetlobe po izbiri: 3000K/4000K/6500K, svetlobni tok glede na barvo svetlobe od 930-1980 lm, je ovalne oblike s premerom fi 230mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 8/12/18
  • Temperatura boja (K): 3000/4000/6500
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 930-1980
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Oblo
  • Dužina (mm): fi 230
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Kut zrake: 120
  • Nazivni napon (V): 100-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.