Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED se ne može zamijeniti 8/12/18W 3000/4000/6500K 930-1980lm BIJ Okruglo fi 211mm IP54 120st. 100-240V [RHCXCCT3-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 8/12/18
- Temperatura boja (K): 3000/4000/6500
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 930-1980
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 211
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.