Strujni transformator, mjerni DM1TMA 200A 5A 24mm 24mm 1,2VA cl1 rastavljivi ožičeni [DM1TMA0200 - DM1TMA 200/5A]
ŠIFRA 2695594
EAN 8013975219027
LOVATO
DM1TMA0200 - DM1TMA 200/5A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DM1TMA
- Primarna mjerna struja ln (A): 200
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Širina otvaranja: 24
- Visina otvaranja: 24
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 1,2
- Razred točnosti: cl1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.