Strujni transformator, mjerni DM35T 1000A 5A fi 66mm 80mm 12,5mm 15VA cl0,5 [DM35T1000 - DM35T 1000/5A]
ŠIFRA 2695578
EAN 8013975218860
LOVATO
DM35T1000 - DM35T 1000/5A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DM35T
- Primarna mjerna struja ln (A): 1000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 66
- Širina otvaranja: 80
- Visina otvaranja: 12,5
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 15
- Razred točnosti: cl0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.