Strujni transformator, mjerni DM4T 3500A 5A fi 86mm 100mm 30mm 50VA cl0,5 [DM4T3500 - DM4T 3500/5A]
ŠIFRA 2646415
EAN 8013975187265
LOVATO
DM4T3500 - DM4T 3500/5A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: DM4T
- Primarna mjerna struja ln (A): 3500
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 86
- Širina otvaranja: 100
- Visina otvaranja: 30
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 50
- Razred točnosti: cl0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.