Stubišni automat HAGER 230V AC 16A 0,5-10min 1NO [EMN001 - 0118582816]
- Linija proizvoda: HAGER
- Opskrbni napon (V): 230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Nazivna uklopna struja (A): 16
- Odgoda otpuštanja (min): 0,5-10
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.