Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY 28V 30MM TYPE K +OPTIONS [9001KP35LRR9]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: Crvena
- Izvedba utičnice: BA9s
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 30
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.