Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM PLA LED 110V AC Okruglo Plastika 22,5mm IP66,IP67,IP69K [LPMLE6]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja leće: Plava
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 110
- Vrsta napona: AC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66,IP67,IP69K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.