Svjetiljka - svjetleći element EATON LED bez 85 - 264V 0V AC PLA [218059 - M22-LED230-B]
ŠIFRA 1095106
EAN 4015082180591
EATON
218059 - M22-LED230-B
Svetilni LED element, moder, čelna namestitev, 85-264V AC (230V), vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Bez
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 85 - 264
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Plava
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.