Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM pulsirajući LED 12-30V 12-30V AC/DC CRV [LPXLFB4]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12-30
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12-30
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.