Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 110V AC BIJ [ZB4BW0G11 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620844
EAN 3389110893281
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BW0G11 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađenim LED-om 110 do 120 V 1 NO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.