Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 110V AC BIJ [ZB5AW0G15 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2621265
EAN 3389110908794
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AW0G15 - Control & Signalling
Blok s bijelom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađenim LED-om 110 do 120 V 1 NO + 1 NC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.