Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 12V 12V AC/DC ŽUT [ZB6ZB51B - Control & Signalling]
ŠIFRA 2619620
EAN 3389110784473
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6ZB51B - Control & Signalling
Blok sa žutom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i ugrađenim LED 12 do 24 V 1 NO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 12
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 12
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.