Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED ostalo 24V 24V AC NAR [ZBVB57 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Držač svjetiljke: Ostalo
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj svjetiljke: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.