Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 230V 230V AC/DC prozirno [XACV07 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2617754
EAN 3389110641806
SCHNEIDER ELECTRIC
XACV07 - Control & Signalling
Obična žarulja – višegumbna – čelno montirana – 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Držač svjetiljke: BA9s
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj svjetiljke: prozirno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.