Svjetiljka za hitni slučaj LED Pratica Modula Easy EU100 2W 100/250lm trajni / pripravnostni spoj 1-3h BIJ IP42 [18500]
ŠIFRA 2809794
EAN 8002219886422
BEGHELLI
18500
Zasilna svetilka LED BEGHELLI Pratica Modula Easy, ima moč 2W, svetlobni tok 100/250 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 1/3 uro, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP42
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Pratica Modula Easy
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 100/250
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1-3
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP42
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.