Svjetiljka za indust. hale THORNeco BORIS FLEX L 30000 840 LED se ne može zamijeniti 130/160/195W 4000K 20000/25000/30000lm LED driver FO CRN Simetrično IP65 220-240V [96700009]

ŠIFRA 2809378 EAN 9010757082526 THORN 96700009
Svetilka za industrijske hale BORIS FLEX L LED proizvajalca THORN ima moč 130/160/195W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 20000/25000/30000 Im, asimetrično porazdelitev svetlobe in zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 130/160/195
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 20000/25000/30000
  • Upravljački uređaj: LED driver FO
  • Boja kućišta: Crna
  • Raspodjela svjetla: Simetrično
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.