Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED36S/840 PSU L1200 LED se ne može zamijeniti 30W 4000K 3600lm LED driver SIV 1200mm IP66 220-240V [911401876680]

ŠIFRA 2781671 EAN 8710163360096 PHILIPS 911401876680
Vodootporna i na prašinu otporna svjetiljka LED WT060C, generacije 4, proizvođača PHILIPS, snage 30 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 3600 lumena, dužine 1200 mm, sive boje, sa zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE WT060C
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 30
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3600
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1200
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.