Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS LAZER 2 LED se ne može zamijeniti 47,5W 4000K 6170lm LED driver + linijsko ožičenje SIV 1500mm IK08 IP65 140st. 220-240V [RLZ504015-24]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 47,5
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6170
- Upravljački uređaj: LED driver + linijsko ožičenje
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Kut zrake: 140
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.