Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1200 LED IP65 3200 840 LED se ne može zamijeniti 28W 4000K 80-89 (razred 1B) 3200lm LED driver SIV 1200mm IK08 IP65 220V [96631255]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 28
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 3200
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1200
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.