Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1800 LED IP65 8600 840 LED se ne može zamijeniti 76W 4000K 8600lm LED driver SIV 1800mm IK08 IP65 220V [96631143]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 76
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 8600
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1800
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.