Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1200 4200 840 DALI LED se ne može zamijeniti 34W 4000K 80-89 (razred 1B) 4200lm DIMM SIV Nadžbukno 1235mm IK08 IP65 220V [96700014]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 34
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200
- Može se prigušivati: DIMM
- Boja kućišta: siva
- Način montaže: Nadžbukno
- Dužina (mm): 1235
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.