Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1200 4200 840 LED se ne može zamijeniti 18/25/34W 4000K 80-89 (razred 1B) 2200/3200/4200lm LED driver SIV Nadžbukno 1235mm IK08 IP65 220V [96700011]

ŠIFRA 2809592 EAN 9010757082540 THORN 96700011
Svetilka JULIE FLEX LED proizvajalca THORN, ima moč 18/25/34W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 2200/3200/4200 lumnov, je sive barve, dolžine 1,2m in ima zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 18/25/34
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2200/3200/4200
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Dužina (mm): 1235
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.