Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1500 8600 840 LED se ne može zamijeniti 33/50/72W 4000K 4200/6300/8600lm LED driver SIV 1535mm IK08 IP65 220V [96700019]

ŠIFRA 2809725 EAN 9010757082625 THORN 96700019
Svetilka JULIE FLEX LED proizvajalca THORN, ima moč 33/50/72W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4200/6300/8600 lumnov, je sive barve, dolžine 1,5m in ima zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 33/50/72
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200/6300/8600
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1535
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.