Svjetiljke za hitni slučaj LEGRAND S8 140lm 8W 140lm pripravnostni spoj 1h G5 IP40 [066000]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 140
- Vrsta spajanja: pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Držač svjetiljke: G5
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.