Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique 50x50x18mm 0,28-30mm Kontakt releja Kabel 2 24-240V 24-240V AC/DC [XUK0ARCTL2]
ŠIFRA 1151557
EAN 3389110160420
TELEMECHANIQUE
XUK0ARCTL2
Fotoelektrični senzor – XUK – multi – Sn 0 do 30 m – 24 do 240 V AC/DC – kab. 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Promjer senzora (mm): 50x50x18
- Nazivni radni domet (mm): 0,28-30
- Izvršenje uklopnog izlaza: Kontakt releja
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.