Svjetlosni senzor - prijem/ud. Telemechanique Prijemnik PNP Priključak M12 DC [XUBLAPCNM12R - Detection]
ŠIFRA 2622879
EAN 3389119021067
TELEMECHANIQUE
XUBLAPCNM12R - Detection
Fotoelektrični senzor - XUB - prijemnik - laser - Sn 100 m - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Opseg isporuke jednosmjernog sustava: Prijemnik
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključak M12
- Vrsta napona: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.