Svjetlosni stupić FORLIGHT ALFIL 23W E27 ANTR 220mm 100-240V IP44 [PX-0033-ANT]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Maks. snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Antracit
- Visina (mm): 220
- Nazivni napon (V): 100-240
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.