Svjetlosni stupić FORLIGHT KORAL 23W E27 Inoks 800mm 100-240V A++ - E IP55 [PX-0100-INO]
ŠIFRA 2734329
EAN 8435381454630
LEDS-C4
PX-0100-INO
Svjetlosni stupić FORLIGHT KORAL visine 800 mm, ima mogućnost ugradnje jedne žarulje snage 23 W s grlom E27, inox boje, ima zaštitu IP55 i IK10.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Maks. snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Visina (mm): 800
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.