Tehnička cestovna svjetiljka CLEARWAY BGP307 gen2 LED54/740 II DM 48/60A LED zamjenjiv 39W 4000K 4680lm driver ALU 230V IP66 [910925864577]
- Linija proizvoda: CLEARWAY BGP307
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Maks. snaga svjetiljke (W): 39
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 4680
- Upravljački uređaj: driver
- Boja kućišta: Aluminij
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.