Tehnička cestovna svjetiljka CLEARWAY BGP307 LED54-4S / 730 I DM11 DDF2 D18 48/60 LED se ne može zamijeniti 36W 3000K 4698lm LED driver DynaDimmer ALU 230V IP66 [910770223303]
- Linija proizvoda: CLEARWAY BGP307
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Maks. snaga svjetiljke (W): 36
- Temperatura boja (K): 3000
- Svjetlosni tok (lm): 4698
- Upravljački uređaj: LED driver DynaDimmer
- Boja kućišta: Aluminij
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.