Telekomunikacijski ormar RITTAL 24U samostoječa 800mm 1200mm 1000mm metal [5304126 - VX 5304.126]
ŠIFRA 2788947
EAN 4028177944893
RITTAL
5304126 - VX 5304.126
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Broj jedinica: 24U
- Način montaže: samostoječa
- Širina (mm): 800
- Visina (mm): 1200
- Dubina (mm): 1000
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.