Telekomunikacijski ormar RITTAL 8U Nadžbukno 19'' 600mm 380mm 350mm metal IP10 [7641350 - AX IT 7641.350]
ŠIFRA 2782847
EAN 4028177942394
RITTAL
7641350 - AX IT 7641.350
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Broj jedinica: 8U
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 380
- Dubina (mm): 350
- Materijal: Metalno
- Vrsta zaštite (IP): IP10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.