Telekomunikacijski ormar RITTAL samostoječa 19'' 600mm 2,200mm 800mm čelik IP55 RAL 7035 47U S STEKLENIMI VRATI PRAZNO [5331190 - VX 5331.190]
ŠIFRA 2805235
EAN 4028177945609
RITTAL
5331190 - VX 5331.190
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Način montaže: samostoječa
- Vrsta: 19''
- Širina (mm): 600
- Visina (mm): 2,200
- Dubina (mm): 800
- Materijal: Čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Boja: RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.