Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton 300-73090 TCN20-19.1/9.5 (kolut 60m) 19,1mm 9,5mm 60m Tankozidno CRN -55ST.C 02:01 bez ljepila [300-73090 - TCN20-19.1/9.5-PO-X-]
ŠIFRA 2747569
EAN 4031026282794
Hellermanntyton
300-73090 - TCN20-19.1/9.5-PO-X-
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 19,1
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 9,5
- Dužina (m): 60
- Izvedba: Tankozidno
- Boja: Črna
- Radna temperatura (ST.C): -55
- Stopa skupljanja: 02:01
- S unutarnjim ljepilom: bez ljepila
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.