Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-12.7/6.4 12,7mm 6,4mm 1,00m BIJ -55ST.C [300-73575 - TCN20-12.7/6.4 WH]
ŠIFRA 2739332
EAN 4031026498348
Hellermanntyton
300-73575 - TCN20-12.7/6.4 WH
Samogasive termoskupljajuće cijevi s faktorom skupljanja 2 : 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-12.7/6.4
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 12,7
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 6,4
- Dužina (m): 1,00
- Boja: v beli barvi
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.