Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton TCN20-2.4/1.2 2,4mm 1,2mm 1,00m BIJ -55ST.C [300-73555 - TCN20-2.4/1.2 WH]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vrsta: TCN20-2.4/1.2
- Unutarnji promjer prije skupljanja (mm): 2,4
- Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm): 1,2
- Dužina (m): 1,00
- Boja: v beli barvi
- Radna temperatura (ST.C): -55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.